Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Smart Signage QB13R*


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung QB13R 33 cm (13 Zoll) WLAN 300 cd/m² Full HD Schwarz 16/7
Samsung QB13R 33 cm (13 Zoll) WLAN 300 cd/m² Full HD Schwarz 16/7
Samsung QB13R 33 cm (13 Zoll) WLAN 300 cd/m² Full HD Schwarz 16/7
Samsung QB13R 33 cm (13 Zoll) WLAN 300 cd/m² Full HD Schwarz 16/7
Samsung QB13R 33 cm (13 Zoll) WLAN 300 cd/m² Full HD Schwarz 16/7
Samsung QB13R 33 cm (13 Zoll) WLAN 300 cd/m² Full HD Schwarz 16/7
Samsung QB13R 33 cm (13 Zoll) WLAN 300 cd/m² Full HD Schwarz 16/7
Samsung QB13R 33 cm (13 Zoll) WLAN 300 cd/m² Full HD Schwarz 16/7
Artikel-Nr.:
     577-1068050
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH13QBREBGCXEN
EAN/GTIN:
     8806090110122
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Diagonale: 13,27"/33,7cm Edge LED, 1.920x1.080, 300cd/m², 800:1, 8ms, 178°/178°, Eingang: Video: HDMI 1.4 (HDCP 2.2); USB: USB 2.0, Ausgang: Audio: 3,5mm Klinke; Externe Steuerung: RS232C in via 3,5mm Klinke, RJ45, WiFi, Miracast, LAN, Mediaplayer 6. Generation (SSSP 6.0), Tizen 4.0 (VDLinux), 1.7GHz, 2MB L2Cache, RAM 2,5 GB LPDDR4 1,5 GHz 64 Bit, Speicher (eMMC): 8 GB (3,88 GB belegt von O/S; 4,12 GB verfügbar), Lautsprecher, Vesa 100x100, schwarz (LH13QBREBGCXEN)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 577
8
€ 1,00*
ab € 253,42*
€ 307,80*
Frei Haus
ab € 309,65*
€ 371,61*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,80*
€ 366,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,44*
€ 359,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,50*
€ 333,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,43*
€ 324,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,42*
€ 301,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.