Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1067286 Herst.-Nr.: AS110D0 EAN/GTIN: 4038986636728 |
| |
|
| | |
| Der elegante und robuste Monitorarm mit Gasfederung ermöglicht ein hohes Maß an Ergonomie für Ihren Monitor mit VESA-Halterung (75 oder 100 mm). Mit dem integrierten Kabelmanagement schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch. Der Arm ist geeignet für Monitore bis 27 Zoll bzw. 9 kg. Er bietet eine Höhe von 320 mm, eine Ausdehnung von 325 mm, eine Neigung von -45°/60°, eine Drehung um -90°/90° und einen Schwenkbereich von 360° für größte Flexibilität. Erhältlich in schwarzer Ausführung. Befestigung über G-Clamp (G-förmige Schraubzwinge) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirm schwenkarm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 577 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,23* | € 45,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,40* | € 45,38* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,88* | € 52,27* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,29* | € 53,99* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,76* | € 72,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|