Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Prof. Display 75XF3C-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG 75XF3C-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
LG 75XF3C-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
LG 75XF3C-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
LG 75XF3C-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
LG 75XF3C-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
LG 75XF3C-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
LG 75XF3C-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
LG 75XF3C-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     577-1056993
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     75XF3C-B
EAN/GTIN:
     8806098222339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Diagonale 75"/190,5 cm * Panel IPS M+ * Auflösung 3840 x 2160 (UHD) * Helligkeit 3000 cd/m² * Backlight Direct LED * Kontrast 1.200:1 * Reaktionszeit 1 ms * Format 16:9 * Betrieb 24/7 * Ausrichtung horizontal/vertikal * Einsatz Outdoor * Oberfläche Hard Coating(2H), Anti-Glare * Blickwinkel 178°/178° * Anschlüsse: RS232=in/out, HDMI=in, D-Sub=-, DVI=in, DisplayPort=in/out ,Garantie=36 Monate ,VESA=600x400 , optional=60 Monate, Pixel Sensor * Mediaplayer integriert und WebOS * Software SuperSign-c, SuperSign-w lite
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 5.661,67*
€ 5.903,53*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.034,74*
€ 6.284,62*
Lager 577
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 6.320,13*
€ 6.575,75*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.575,75*
€ 7.825,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.524,40*
€ 7.764,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.383,77*
€ 7.596,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.320,13*
€ 7.520,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W1500
ab € 80,71*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W2000
ab € 94,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.