| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1056987 Herst.-Nr.: 55VM5B-B EAN/GTIN: 8806087483680 |
| | |
|
| | |
| Diagonale 55"/139,7cm * Panel IPS * Auflösung 1920 x 1080 (FHD) * Helligkeit 500 cd/m² * Backlight Direct LED * Kontrast 1.400:1 * Reaktionszeit 1 ms * Format 16:9 * Betrieb 24/7 * Ausrichtung horizontal/vertikal * Einsatz Videowall * Oberfläche Hard Coating(2H), Anti-Glare * Blickwinkel 178°/178° * Anschlüsse: RS232=in/out, HDMI=in, D-Sub=in, DVI=in, DisplayPort=in/out ,Garantie=36 Monate ,VESA=600x400 , optional=60 Monate, OPS-Kit * Mediaplayer integriert und WebOS * Software SuperSign-c, SuperSign-w lite |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Public Display, Signage Display, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, lg ips led monitor, lg monitore, lg bildschirm |
| | |
| |