Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOURING, S2 Forst-Sicherheitsschuh aus Juchtenleder-50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-R0549A-50
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     R0549A-50
EAN/GTIN:
     4018949885561
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
S2 Forststiefel Form C aus gefettetem und strapazierfähigem Schweizer Juchtenrindleder mit Lederbrandsohle, zwiegenäht, Volllederfütterung und weicher Schaftabschluss, Stahlkappe, für mittleres Gelände, Schnittschutzklasse 2, Schafthöhe 18 cm
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
3,77 kg
Länge:
41 cm
Breite:
34 cm
Größe:
50
Typ:
Forststiefel
Farbe:
braun
PSA-Kategorie:
II
Material:
Schweizer Juchtenrindleder
Norm:
EN ISO 20345, EN ISO 17249
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, esd-sicherheitsschuhe s2, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe braun, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,09*
€ 375,37*
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 310,48*
€ 381,09*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 381,09*
€ 453,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 365,55*
€ 435,00
pro Paar
ab 4 Paar
€ 360,14*
€ 428,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 342,87*
€ 408,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 332,16*
€ 395,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 310,48*
€ 369,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.