Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOCHWALD, S2 Forst-Sicherheitsstiefel aus Juchtenleder-39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-R0529A-39
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     R0529A-39
EAN/GTIN:
     4018949431539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S2 Forststiefel Form C aus gefettetem und strapazierfähigem Schweizer Juchtenrindleder mit Lederbrandsohle, Doppelzunge und doppelte Schnürung, zwiegenäht, Volllederfütterung und weicher Schaftabschluss, Stahlkappe, für mittleres und schweres Gelände, Sch
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
3,71 kg
Länge:
41 cm
Breite:
37 cm
Größe:
39
Typ:
Forststiefel
Farbe:
braun
PSA-Kategorie:
II
Material:
Schweizer Juchtenrindleder
Norm:
EN ISO 20345, EN ISO 17249
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,40*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 387,16*
€ 460,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 372,39*
€ 443,14
pro Paar
ab 4 Paar
€ 366,89*
€ 436,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 348,60*
€ 414,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 336,98*
€ 401,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 314,40*
€ 374,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.