Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNWALD, S2 Forst-Sicherheitsstiefel aus Juchtenleder 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-R0504A-41
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     R0504A-41
EAN/GTIN:
     4018949430976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S2 Forststiefel Form C aus gefettetem und strapazierfähigem Schweizer Juchtenrindleder mit Lederbrandsohle, zwiegenäht, fest angenähte Lasche, Volllederfütterung und weicher Schaftabschluss, Stahlkappe, für mittleres und schweres Gelände, Schnittschutzkla
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
3,64 kg
Länge:
41 cm
Breite:
37 cm
Größe:
41
Typ:
Forststiefel
Farbe:
natur
PSA-Kategorie:
II
Material:
Schweizer Juchtenrindleder
Norm:
EN ISO 20345, EN ISO 17249
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,11*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 375,80*
€ 447,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 360,83*
€ 429,39
pro Paar
ab 4 Paar
€ 355,50*
€ 423,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 333,10*
€ 396,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 319,85*
€ 380,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 305,11*
€ 363,08
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.