Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNWALD, S2 Forst-Sicherheitsstiefel aus Juchtenleder 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-R0504A-38
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     R0504A-38
EAN/GTIN:
     4018949430990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S2 Forststiefel Form C aus gefettetem und strapazierfähigem Schweizer Juchtenrindleder mit Lederbrandsohle, zwiegenäht, fest angenähte Lasche, Volllederfütterung und weicher Schaftabschluss, Stahlkappe, für mittleres und schweres Gelände, Schnittschutzkla
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
3,64 kg
Länge:
41 cm
Breite:
37 cm
Größe:
38
Typ:
Forststiefel
Farbe:
natur
PSA-Kategorie:
II
Material:
Schweizer Juchtenrindleder
Norm:
EN ISO 20345, EN ISO 17249
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,44*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 374,91*
€ 446,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 360,96*
€ 429,54
pro Paar
ab 4 Paar
€ 355,63*
€ 423,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 338,13*
€ 402,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 326,76*
€ 388,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 302,44*
€ 359,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.