Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Basic D.30mm weiß MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-9000483180
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664200
EAN/GTIN:
     4013695010984
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet weiß 10 stk
Ø 30 x H 8 mmWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 8mm
Weitere Informationen:
Marke:
MAGNETOPLAN
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
weiß
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Werkstoffeignung Guss:
ca. 0,7 kg
Fassungsvermögen:
IK72
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß, Kraftmagnet, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Rundmagnete
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1720
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2706*
€ 0,3511*
4 Tage
1275
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,26*
€ 0,40*
2 Tage
1720
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,27*
€ 0,41*
6 Tage
1720
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,41*
Lager 5766
1890
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,28*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,44*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,93*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,24*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,41*
Zubehör
magnetoplan
1240003
ab € 479,87*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.193,11*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 587,63*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 577,83*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,98*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 5,68*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,46*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,52*
Zubehör
magnetoplan
1242000
ab € 164,52*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 112,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.