Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Basic D.30mm weiß MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet Discofix Standard, Farbe weiss
Magnet Discofix Standard, Farbe weiss
Artikel-Nr.:
     1498-9000483180
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664200
EAN/GTIN:
     4013695010984
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet weiß 10 stk
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung · Ø 30 x H 8 mmWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 8mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Haftkraft:
ca. 0,7 kg
Marke:
MAGNETOPLAN
Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß, Kraftmagnet, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Rundmagnete
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1830
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2706*
€ 0,3411*
4 Tage
1305
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,26*
€ 0,40*
Lager 1498
1830
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,27*
€ 0,41*
6 Tage
1830
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,41*
4 Tage
1830
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,29*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,39*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,34*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,18*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,59*
Zubehör
magnetoplan
1240003
ab € 476,20*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,91*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 586,19*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 574,59*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,91*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 5,69*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,55*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,48*
Zubehör
magnetoplan
1242000
ab € 164,84*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 112,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.