Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNETOPLAN 16642-00 Magnet Basic D. 30 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAGNETOPLAN 16642-00 Magnet Basic D. 30 mm weiß
MAGNETOPLAN 16642-00 Magnet Basic D. 30 mm weiß
MAGNETOPLAN 16642-00 Magnet Basic D. 30 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302328
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16642-00
EAN/GTIN:
     4013695010984
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet weiß 10 stk
Magnet Basic D.30mm weiß MAGNETOPLAN Ø 30 x H 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 8mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24300902
HerstellerNr:
16642-00
Werksnummer:
9000483180
Länge netto mm:
29,00
Breite netto mm:
29,00
Höhe netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Ø 30 mm weiß
Produktart:
Magnet
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1720
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2706*
€ 0,3511*
3 Tage
1275
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,26*
€ 0,40*
1 Tag
1720
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,27*
€ 0,41*
Lager 1955
1720
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,41*
3 Tage
1700
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,29*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.