Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Mobiles Whiteboard
>
Artikel
ferroscript-Klapptafel, mobil
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1196-1242718
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1242718
EAN/GTIN:
4013695003610
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
ferroscript-Klapptafel mobil, dreiteilig
Ideal für Vorlesungen und Unterricht, Schulungen und Seminare. Doppelseitige Basistafel mit 2 doppelseitigen Flügeltafeln. Bei einer minimalen Standfläche stehen insgesamt 7 m Schreib- und Präsentationsfläche zur Verfügung:Ausgeklappte Gesamtbreite: 3700 mmDoppelseitige Basistafel: 1800 x 1200 mmDoppelseitige Flügeltafel je: 900 x 1200 mmHöhe der Achtkantsäulen: 2000 mm.
Zusammengeklappt sind die Inhalte von Außen nicht einsehbar
magnetoplan bietet 25 Jahre Garantie auf die hochwertigen, kratzfesten und emaillierten Schreibtafeloberflächen
magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken oder feucht wieder abwischbar
zwei Querverstrebungen gewährleisten Stabilität
Fahrbares Gestell und Säulen aus Acht-Kant-Profil in eloxiertem Aluminium
mit an den Kanten abgerundeten Eckwinkeln aus ABS-Kunststoff in hellgrau, inkl. magnetoplan Logo-Prägung
Fahrgestellhöhe: 2000 mm
Laufrollen arretierbar
komplett mit mobilem Fahrgestell, Ablageschale, Montagezubehör und Schloss.
... >
magnetoplan
>
Schreibtafeln | Whiteboards
>
Schreibtafeln, ferroscript
Weitere Suchbegriffe:
Klapptafel
,
Mobiles Whiteboard
,
Metaplan-Wand
,
Metaplanwand
,
Moderationstafel
,
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
magnetoplan moderationstafel
,
moderationstafel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.209,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,56*
€ 1.439,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,00*
€ 1.435,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,33*
€ 1.421,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,64*
€ 1.416,86
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ferroscript Tafelreiniger, 250 ml
magnetoplan
12300
€ 7,15*
Zubehör
ferroscript® Zubehör-Set mini
magnetoplan
12299N
€ 15,09*
Zubehör
Flipchartmarker Jumbo, Farbe schwarz
magnetoplan
1111501
€ 6,4075*
Zubehör
Markerhalter Acryl
magnetoplan
16712
€ 8,20*
Zubehör
Reinigungs-Set für Whiteboards
magnetoplan
12299M
€ 21,25*
Zubehör
Tafellöscher, blau
magnetoplan
12293
€ 10,96*
Zubehör
Universal-Reiniger
magnetoplan
12297
€ 15,81*
Zubehör
Magnetoplan 12281 Marker 4 Stück(e) Schwarz, Blau, Grün, Rot
magnetoplan
12281
€ 2,65*
Zubehör
Magnetoplan 12299 Tafelzubehör Zubehörset
magnetoplan
12299
€ 32,71*
Zubehör
Magnetoplan 1664200 Tafelzubehör Tafelmagnet
magnetoplan
1664200
€ 0,40*
Zubehör
Whiteboard-Markerhalter Magnetoplan 12294
magnetoplan
12294
€ 11,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.