Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetowand auf Tapete, inkl. Zubehör, Inhalt 1 qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
magnetowand auf Tapete, inkl. Zubehör, Inhalt 1 qm
magnetowand auf Tapete, inkl. Zubehör, Inhalt 1 qm
magnetowand auf Tapete, inkl. Zubehör, Inhalt 1 qm
magnetowand auf Tapete, inkl. Zubehör, Inhalt 1 qm
Artikel-Nr.:
     C1196-16101
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16101
EAN/GTIN:
     4013695010496
Suchbegriffe:
Magnetband, selbstklebend
Magnetklebeband
Magnetplatte
Magnet-Board
magnetowand® auf der Tapete (inkl. Kleber und Spachtelmasse)

Mit magnetowand® gewinnen Sie überdimensionale Präsentationsflächen. Auf der Tapete verklebt erhalten Sie großflächige magnethaftende Flächen, um Zeichnungen, Baupläne, Fotos oder Poster mit Magneten praktisch und sicher zu befestigen,  ohne diese durch Befestigungsmitel wie Nägel, Reißzwecken oder Klebeband beschädigen zu müssen. magnetowand® ist in zwei Ausführungen erhältlich:

  • Um kleinere, magnethaftende Wandflächen zu erzeugen (oder um die weißen Metallplatten als gestaltendes Raumelement wirken zu lassen), wird magnetowand® sichtbar auf der Tapete verklebt

  • magnetowand sind korrosionsgeschützte, spannungsfreie Metallplatten in weiß: 500 x 500 mm groß, ca. 0,5 mm dick

  • Kleber und die Spachtelmasse sind im Lieferumfang enthalten

  • mit Hilfe von Magneten können dann mühelos Notizen, Pläne, Layouts, Kartons, etc. 'aufgeräumt' an den sonst ungenutzten Wänden befestigt werden

  • Magnethaken in verschiedenen Ausführungen + Haltekraft dienen außerdem zur Aufbewahrung von schwereren Gegenständen (bis 21 kg) wie z.B. Zeichnungsrollen, Garderobe, Feuerlöscher, Werkzeugen oder Küchenzubehör

  • Um größere, magnethaftende Wandflächen zu erzeugen, werden die magnetowand®-Platten in grau unsichtbar unter der Tapete verklebt (professioneller Ersatz für eine Magnettapete bzw. magnetische Tapete).

Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,11*
Zubehör
magnetoplan
1662000
ab € 0,51*
Zubehör
magnetoplan
16630
ab € 2,49*
Zubehör
magnetoplan
1664500
ab € 1,72*
Zubehör
magnetoplan
1662100
ab € 2,76*
Zubehör
magnetoplan
1660000
ab € 0,37*
Zubehör
magnetoplan
1664600
ab € 1,20*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,26*
Zubehör
magnetoplan
15510
ab € 5,75*
Zubehör
magnetoplan
15503
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.