| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-9000473490 Herst.-Nr.: 14019-005 EAN/GTIN: 4260029175998 |
| | |
|
| | |
| milde Hautreinigungslotion bei leichten Verschmutzungen, z. B. in Büro und Verwaltung · gute Hautverträglichkeit durch ausgewogene Tensidkombination · rückfettend · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · farblos · parfümiertWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: seifenfrei, farblos, parfümiert· Eigenschaft: Tensidkombination· Reinigungsbereich: leichte Verschmutzungen· passend für: 8000 339 356 Weitere Informationen: | | Marke: | GREVEN | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Akkukapazität: | Kanister | Sichtfeld: | 10 l | Fassungsvermögen: | YC15 | SNR: | Versehentlich ins Auge gelangtes Produkt gründlich mit Wasser ausspülen. | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Feuchtigkeitsfluid, Feuchtigkeitsgel, Hautfluid Gel, Hautpflegegel, Körpergel, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, handreiniger 10l, feuchtigkeitsfluid, handreiniger ivraxo, Hautreiniger, Hautreinigung, Reiniger, Reinigung, Waschzubehör |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,02* | € 30,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,37* | € 30,95* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,44* | € 32,66* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 24,17* | € 33,17* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,94* | € 38,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|