Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVRAXO 14019-005 Hautreinigung IVRAXO SOFT F 10l Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IVRAXO 14019-005 Hautreinigung IVRAXO SOFT F 10l Kanister
IVRAXO 14019-005 Hautreinigung IVRAXO SOFT F 10l Kanister
Artikel-Nr.:
     1955B-39976588403
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     14019-005
EAN/GTIN:
     4260029175998
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
14019-005 Hautreinigung IVRAXO SOFT F 10l Kanister milde Hautreinigungslotion bei leichten Verschmutzungen, z. B. in Büro und Verwaltung · gute Hautverträglichkeit durch ausgewogene Tensidkombination · rückfettend · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · farblos · parfümiert Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: seifenfrei, farblos, parfümiert · Eigenschaft: Tensidkombination · Reinigungsbereich: leichte Verschmutzungen
Weitere Informationen:
eClassID:
40030103
HerstellerNr:
14019-005
Werksnummer:
9000473490
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
300,00
Gewicht netto Kg:
10,910000
Gewicht brutto Kg:
10,910000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 l Kanister
Produktart:
Hautreinigung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 22,59*
€ 30,05*
1 Tag
21
1
€ 5,59*
ab € 22,77*
€ 30,19*
1 Tag
29
1
€ 5,50*
ab € 23,20*
€ 30,71*
Lager 1955
29
1
€ 5,99*
ab € 24,30*
€ 32,48*
1
€ 7,95*
ab € 24,24*
€ 32,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
13526001
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.