| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-9000473490 Herst.-Nr.: 14019-005 EAN/GTIN: 4260029175998 |
| | |
|
| | |
| milde Hautreinigungslotion bei leichten Verschmutzungen, z. B. in Büro und Verwaltung · gute Hautverträglichkeit durch ausgewogene Tensidkombination · rückfettend · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · farblos · parfümiertWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: seifenfrei, farblos, parfümiert· Eigenschaft: Tensidkombination· Reinigungsbereich: leichte Verschmutzungen· passend für: 8000 339 356 Weitere Informationen: | | Gebinde: | Kanister | Inhalt: | 10 l | Marke: | GREVEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Feuchtigkeitsfluid, Feuchtigkeitsgel, Hautfluid Gel, Hautpflegegel, Körpergel, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, handreiniger 10l, feuchtigkeitsfluid, handreiniger ivraxo, Hautreiniger, Hautreinigung, Reiniger, Reinigung, Waschzubehör |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,13* | € 30,60* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,20* | € 30,75* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,45* | € 32,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 27,57* | € 32,76* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 24,22* | € 32,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|