Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D400xH730mm rot Stahlbl.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-9000468653
Herst.-Nr.:
     1165
EAN/GTIN:
     4030695011650
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
aus Stahlblech · beschichtete, stabile, unempfindliche, robuste Ausführung · Gewicht 5 kg · mit verzinktem Sieb und Einlegeteil zur SandreduzierungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5kg
Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Durchmesser:
400 mm
Farbe:
rot
Material:
Stahlblech
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
ICH7
Gewindeanschluss Düse:
730 mm
Gewinde mm:
pulverbeschichtet
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,42*
€ 80,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,43*
€ 80,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,65*
€ 82,30*
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 65,47*
€ 83,01*
Lager 5766
16
€ 5,50*
ab € 71,73*
€ 93,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3315
ab € 85,31*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 23,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.