Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle PU Naben-L.70mm Rad-B.70mm D.80mm PFAFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-9000443612
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     034527100027
EAN/GTIN:
     4054773013237
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethan · mit je 2 Präzisionskugellagern pro Rolle · für hohe Tragfähigkeiten ausgelegt · robust und abriebfest · elastischer, geräuscharmer Lauf · weitgehend beständig gegen Öle, Fette, ChemikalienWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: für Gabelhubwagen PROMAT und Pfaff ab Baujahr 11/2014
Weitere Informationen:
Marke:
PFAFF
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
IX27
für Batterien:
80 mm
Akku:
Polyurethan
Kreis-Ø:
70 mm
für Flaschengröße:
20 mm
Ventilatorleistung:
70 mm
Feder:
700 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, polyurethanrad durchmesser 80mm, polyurethan reifen, gabelrollen polyurethan, Ersatzrad, Ersatzräder, Lenkrad, Lenkräder, Luftrad, Lufträder, Rad, Räder, Räder und Rollen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 20,81*
€ 27,75*
2 Tage
13
1
€ 5,50*
ab € 20,85*
€ 27,88*
2 Tage
13
3
Frei Haus
ab € 20,90*
€ 29,77*
6 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 22,64*
€ 30,50*
Lager 5766
13
1
€ 5,50*
ab € 23,87*
€ 32,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527100227
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.