Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle PU Naben-L.70mm Rad-B.70mm D.80mm PFAFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000443612
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     034527100027
EAN/GTIN:
     4054773013237
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethan · mit je 2 Präzisionskugellagern pro Rolle · für hohe Tragfähigkeiten ausgelegt · robust und abriebfest · elastischer, geräuscharmer Lauf · weitgehend beständig gegen Öle, Fette, ChemikalienWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: für Gabelhubwagen PROMAT und Pfaff ab Baujahr 11/2014
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
700 kg
Nabenlänge:
70 mm
Rad-Ø:
80 mm
Radbreite:
70 mm
Achs-Ø:
20 mm
Marke:
PFAFF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, polyurethanrad durchmesser 80mm, polyurethan reifen, gabelrollen polyurethan, Ersatzrad, Ersatzräder, Lenkrad, Lenkräder, Luftrad, Lufträder, Rad, Räder, Räder und Rollen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 20,84*
€ 27,62*
2 Tage
62
1
€ 5,50*
ab € 20,94*
€ 27,75*
2 Tage
62
3
Frei Haus
ab € 21,02*
€ 29,69*
6 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 22,68*
€ 30,21*
6 Tage
62
1
€ 4,90*
ab € 23,74*
€ 32,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527100227
ab € 20,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.