Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURY BROWN, Schweißer-Latzhose aus Sebatanspaltleder L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-695800-L
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     695800-L
EAN/GTIN:
     4018949401761
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schweißerlatzhose aus Sebatanspaltleder mit verstellbaren Trägern, Zollstocktasche, Kevlar®-Nähte
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
2 kg
Länge:
33 cm
Breite:
43 cm
Größe:
L
Typ:
Schweisser-/Hitzeschutzbekl.
Farbe:
braun
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,19*
€ 67,05*
6 Tage
10
€ 6,95*
ab € 55,40*
€ 71,22*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
699000
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.