Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS CUT F PRO, Schnittschutz-Armschoner, grau, Länge 45 cm, mit Daumenloch, EN 388, STANDARD 100 by OEKO-TEX® ()


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-6895
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6895
EAN/GTIN:
     4059904125841
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

NITRAS CUT F PRO, Schnittschutz-Armschoner, grau, Länge 45 cm, mit Daumenloch, EN 388, STANDARD 100 by OEKO-TEX® ()

NITRAS CUT F PRO, Schnittschutz-Armschoner, innovatives Spezialgarn, grau, keine Stahl- oder Glasfaser, Länge 45 cm, höchster Schnittschutz (Leistungsstufen 5/F), höchster Tragekomfort, mit Daumenloch zur optimalen Fixierung, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Weitere Informationen:
Marke:
Nitras
Typ:
CUT F PRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paar
ab 4 Paar
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.