Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS CUT F PRO, Schnittschutz-Armschoner, grau, Länge 40 cm, mit Klettverschluss am Oberarm, EN 388, STANDARD 100 by OEKO-TEX® ()


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-6891
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6891
EAN/GTIN:
     4059904125827
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

NITRAS CUT F PRO, Schnittschutz-Armschoner, grau, Länge 40 cm, mit Klettverschluss am Oberarm, EN 388, STANDARD 100 by OEKO-TEX® ()

NITRAS CUT F PRO, Schnittschutz-Armschoner, innovatives Spezialgarn, grau, keine Stahl- oder Glasfaser, Länge 40 cm, höchster Schnittschutz (Leistungsstufen 5/F), höchster Tragekomfort, mit Klettverschluss am Oberarm zur optimalen Fixierung , STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Weitere Informationen:
Marke:
Nitras
Typ:
CUT F PRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paar
ab 4 Paar
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.