Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Juist Gr.48 schwarz Pull-Up Leder/karschiertes Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4720000628
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     01-00262-48
EAN/GTIN:
     4015448671077
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Safe & Flex Plus Zwischensohle · atmungsaktives und abriebfestes Fußbett · Duo-PU-Laufsohle · metallfrei · Weite 11 · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei · Ausführung: metallfrei · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Länge:
Pull-Up Leder/karschiertes Leder
EN ISO:
II
Größe:
48
Schutzklasse:
S3 SRC
Schuhweite:
11
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, M322025048, NOW, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 43,43*
€ 58,11*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 45,31*
€ 58,48*
6 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 50,47*
€ 64,55*
2 Tage
4
2
Frei Haus
ab € 52,15*
€ 66,83*
Lager 5766
4
1
€ 5,50*
ab € 52,68*
€ 66,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,85*
€ 79,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,63*
€ 79,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,36*
€ 76,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,78*
€ 73,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,66*
€ 68,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,68*
€ 62,69
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 52,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000619
ab € 43,13*
Ähnlich
PROMAT
4720000620
ab € 43,30*
Ähnlich
PROMAT
4720000621
ab € 43,26*
Ähnlich
PROMAT
4720000622
ab € 43,43*
Ähnlich
PROMAT
4720000623
ab € 43,32*
Ähnlich
PROMAT
4720000624
ab € 43,52*
Ähnlich
PROMAT
4720000625
ab € 43,20*
Ähnlich
PROMAT
4720000626
ab € 43,50*
Ähnlich
PROMAT
4720000627
ab € 43,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.