Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Juist Gr.48 schwarz Pull-Up Leder/karschiertes Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174720000628
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4720000628
EAN/GTIN:
     4015448671077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Safe & Flex Plus Zwischensohle · atmungsaktives und abriebfestes Fußbett · Duo-PU-Laufsohle · metallfrei · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, NOW, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 43,52*
€ 57,69*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 45,37*
€ 57,92*
3 Tage
3
1
€ 5,59*
ab € 46,52*
€ 58,91*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 50,47*
€ 64,09*
Lager 2478
4
2
Frei Haus
ab € 52,09*
€ 66,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 66,40*
€ 79,02
pro Paar
ab 3 Paar
€ 63,30*
€ 75,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,39*
€ 74,24
pro Paar
ab 9 Paar
€ 62,37*
€ 74,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,52*
€ 72,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,23*
€ 66,91
pro Paar
ab 30 Paar
€ 56,22*
€ 66,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,09*
€ 61,99
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 52,09* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 132,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000619
ab € 43,63*
Ähnlich
PROMAT
4720000620
ab € 43,49*
Ähnlich
PROMAT
4720000621
ab € 43,43*
Ähnlich
PROMAT
4720000622
ab € 43,53*
Ähnlich
PROMAT
4720000623
ab € 43,37*
Ähnlich
PROMAT
4720000624
ab € 43,39*
Ähnlich
PROMAT
4720000625
ab € 43,41*
Ähnlich
PROMAT
4720000626
ab € 43,65*
Ähnlich
PROMAT
4720000627
ab € 43,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.