Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Sicherheitsstiefel Juist Größe 48 schwarz S3 SRC EN ISO 20345 Pull-Up Le


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PROMAT Sicherheitsstiefel Juist Größe 48 schwarz S3 SRC EN ISO 20345 Pull-Up Le
PROMAT Sicherheitsstiefel Juist Größe 48 schwarz S3 SRC EN ISO 20345 Pull-Up Le
PROMAT Sicherheitsstiefel Juist Größe 48 schwarz S3 SRC EN ISO 20345 Pull-Up Le
PROMAT Sicherheitsstiefel Juist Größe 48 schwarz S3 SRC EN ISO 20345 Pull-Up Le
Artikel-Nr.:
     1955B-2001059446
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4720000628
EAN/GTIN:
     4015448671077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Juist Gr.48 schwarz Pull-Up Leder/karschiertes Leder nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Safe & Flex® Plus Zwischensohle · atmun
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
4720000628
Werksnummer:
4720000628
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
245,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
1,660000
Gewicht brutto Kg:
1,660000
Ursprungsland:
TN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 48 schwarz
Produktart:
Stiefel
Ausfuehrung:
Pull-Up Leder/karschiertes Leder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 43,27*
€ 57,45*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 45,41*
€ 57,69*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 46,27*
€ 58,74*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 50,46*
€ 64,19*
5 Tage
4
1
€ 5,50*
ab € 52,71*
€ 66,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,19*
€ 76,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,54*
€ 74,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,47*
€ 73,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,49*
€ 68,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,72*
€ 62,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,46*
€ 60,05
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 50,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000619
ab € 43,62*
Ähnlich
PROMAT
4720000620
ab € 43,56*
Ähnlich
PROMAT
4720000621
ab € 43,63*
Ähnlich
PROMAT
4720000622
ab € 43,35*
Ähnlich
PROMAT
4720000623
ab € 43,41*
Ähnlich
PROMAT
4720000624
ab € 43,64*
Ähnlich
PROMAT
4720000625
ab € 43,47*
Ähnlich
PROMAT
4720000626
ab € 43,26*
Ähnlich
PROMAT
4720000627
ab € 43,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.