Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhaube m.Klettverschluss,blau flammhemmendes Gewebe - 4702005032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4702005032
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     23-6680
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißer-Kopfhaube
Schweißerhaube
weldas schweißerhaube
schweißer kopfhaube
flammenhemmendes Gewebe mit Klettverschluss · die Befestigung an den Helm erfolgt ebenfalls mit KlettverschlussEN ISO 11611:2015 Kl. 1/A1+A2TÜV BP 60148742 0001TÜV 60341060 001
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Farbe:
blau
PSA-Kategorie:
I
Material:
flammhemmendes Gewebe
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Schweißarten:
mit Klettverschluss
Fassungsvermögen:
YE00
Sägeblatt-Ø:
EN ISO 11611:2015 Kl. 1/A1+A2
Lastdrehzahl:
Gültig ab: 19.06.2015, Sprache: DE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kopfschutz, Kopfschutzzubehör, Schutzschild, Schweißerhauben, Schweißerschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.