Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP-Defender 6 (Pkt.) karminrot PE EN 397 VOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4701030370
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     11653002
EAN/GTIN:
     4260042671378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
nach EN 397 · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · komfortable Passform mit stark im Nacken heruntergezogener Helmschale · große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) · seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm · Regenrinne · 6 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und hochsaugfähigem, umlaufendem Schweißband · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 255 g · Weitere technische Eigenschaften Kopfumfang: 51-64cm · Norm: EN 397 · Gewicht ca.: 255g
Weitere Informationen:
Marke:
VOSS
Durchmesser:
8000094938 8000094941
Länge:
Polyethylen
EN ISO:
III
Umhüllung:
application/pdf
Werkstoffnummer:
Gültig ab: 01.02.2018, Sprache: DE
passend für:
accessories
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, Elektrikerhelm, Helm, Kletterhelm, Kopfschutz, Schutzschirm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
173
10
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 8,38*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 6,06*
€ 8,98*
2 Tage
173
1
€ 6,95*
ab € 6,15*
€ 9,03*
1
€ 7,95*
ab € 6,46*
€ 9,74*
Lager 5766
175
1
€ 5,50*
ab € 6,75*
€ 10,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,31*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,66*
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,59*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,33*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,67*
Zubehör
GEBRA
4006101
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.