Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturkitt MD MIX METALL grau-schwarz 56g Stick MARSTON


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4544444420
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MIX.M.56-BK
EAN/GTIN:
     4016673006955
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Füllspachtel
epoxidharz marston
Metall gefüllt · repariert Fehlbohrungen, Risse und ausgebrochene Gewinde an Metall, Holz und Kunststoff · füllt Risse und Löcher · temperaturbeständig von -50 °C bis +180 °C, kurzfristig bis +300 °C · für die Reparaturen an Ort und Stelle · einfach in der Anwendung · Verarbeitung wie Knetmasse · extrem hohe Shore Härte D von 87 · kann mechanisch bearbeitet werden · zur schnellen Reparatur an ausgerissenen Gewinden, Pumpen, Gehäusen, Tanks und Behältern, Hartkunststoff und SteinWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Stick
Weitere Informationen:
Marke:
MARSTON
Farbe:
grau-schwarz
Werkstoffeignung Stahl:
11
Einsatzbereich:
100
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
WGK 2
Sichtfeld:
56 g
Fassungsvermögen:
TU51
Lastdrehzahl:
GHS07
Beschichtung:
N
Drehzahl max.:
N
Ventilsteuerung:
H315 - Verursacht Hautreizungen.;;H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;;H319 - Verursacht schwere Augenreizung.;;H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir;;EUH205 - Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergisch
Verpackung:
GHS07
mittlere Leistung:
A
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: füllspachtel, 2K, 2K-Epoxydkleber, 2K-Kleber, Epoxydharze, Kleber, Klebstoff, Klebstoffe, Knete, Marston, Repairsticks, Zweikomponentenklebstoffe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,22*
€ 29,37*
2 Tage
7
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 22,42*
€ 29,52*
6 Tage
7
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 22,80*
€ 30,19*
2 Tage
7
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 22,13*
€ 31,61*
Lager 5766
8
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 24,46*
€ 33,63*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 33,63*
€ 40,0197
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 32,64*
€ 38,8416
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 30,29*
€ 36,0451
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 28,68*
€ 34,1292
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 27,73*
€ 32,9987
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 24,46*
€ 29,1074
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 2,446* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.