| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6206037050 Herst.-Nr.: MIX.M.56-BK EAN/GTIN: 4016673006955 |
| | |
|
| | |
| Metall gefüllt · repariert Fehlbohrungen, Risse und ausgebrochene Gewinde an Metall, Holz und Kunststoff · füllt Risse und Löcher · temperaturbeständig von -50 °C bis +180 °C, kurzfristig bis +300 °C · für die Reparaturen an Ort und Stelle · einfach in der Anwendung · Verarbeitung wie Knetmasse · extrem hohe Shore Härte D von 87 · kann mechanisch bearbeitet werden · zur schnellen Reparatur an ausgerissenen Gewinden, Pumpen, Gehäusen, Tanks und Behältern, Hartkunststoff und SteinWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Stick Weitere Informationen: | | Inhalt: | 56 g | Farbe: | grau-schwarz | Temperatur: | -50 bis +180 (kurzfristig bis 300) °C | Marke: | MARSTON | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: füllspachtel, 2K, 2K-Epoxydkleber, 2K-Kleber, Epoxydharze, Kleber, Klebstoff, Klebstoffe, Knete, Marston, Repairsticks, Zweikomponentenklebstoffe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 22,22* | € 29,37* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 22,42* | € 29,52* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 22,80* | € 30,19* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 22,13* | € 31,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 24,28* | € 32,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|