Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturkitt MD MIX METALL grau-schwarz 56g Stick MARSTON


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4544444420
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MIX.M.56-BK
EAN/GTIN:
     4016673006955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Füllspachtel
epoxidharz marston
Metall gefüllt · repariert Fehlbohrungen, Risse und ausgebrochene Gewinde an Metall, Holz und Kunststoff · füllt Risse und Löcher · temperaturbeständig von -50 °C bis +180 °C, kurzfristig bis +300 °C · für die Reparaturen an Ort und Stelle · einfach in der Anwendung · Verarbeitung wie Knetmasse · extrem hohe Shore Härte D von 87 · kann mechanisch bearbeitet werden · zur schnellen Reparatur an ausgerissenen Gewinden, Pumpen, Gehäusen, Tanks und Behältern, Hartkunststoff und SteinWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Stick
Weitere Informationen:
Inhalt:
56 g
Farbe:
grau-schwarz
Temperatur:
-50 bis +180 (kurzfristig bis 300) °C
Marke:
MARSTON
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: füllspachtel, 2K, 2K-Epoxydkleber, 2K-Kleber, Epoxydharze, Kleber, Klebstoff, Klebstoffe, Knete, Marston, Repairsticks, Zweikomponentenklebstoffe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,22*
€ 29,37*
Lager 1498
7
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 22,42*
€ 29,52*
6 Tage
7
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 22,80*
€ 30,19*
2 Tage
7
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 22,13*
€ 31,61*
3 Tage
7
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 24,28*
€ 32,69*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,52*
€ 35,1288
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 29,32*
€ 34,8908
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,19*
€ 31,1661
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 22,42*
€ 26,6798
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 2,242* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.