Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARSTON MIX.M.56-BK Reparaturkitt MD MIX METALL grau-schwarz 56 g


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
MARSTON MIX.M.56-BK Reparaturkitt MD MIX METALL grau-schwarz 56 g
MARSTON MIX.M.56-BK Reparaturkitt MD MIX METALL grau-schwarz 56 g
MARSTON MIX.M.56-BK Reparaturkitt MD MIX METALL grau-schwarz 56 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001013577
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MIX.M.56-BK
EAN/GTIN:
     4016673006955
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Füllspachtel
epoxidharz marston
Reparaturkitt MD MIX METALL grau-schwarz 56g Stick MARSTON Metall gefüllt · für die Reparaturen an Ort und Stelle · repariert Fehlbohrungen, Risse und ausgebrochene Gewinde an Metall, Holz und Kunststoff · füllt Risse und Löcher · zur schnellen Reparatur an ausgerissenen Gewinden, Pumpen, Gehäusen, Tanks und Behältern, Hartkunststoff und Stein · einfach in der Anwendung · Verarbeitung wie Knetmasse · kann mechanisch bearbeitet werden · extrem hohe Shore Härte D von 87 · temperaturbeständig von -50 °C bis +180 °C, kurzfristig bis +300 °C Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Stick
Weitere Informationen:
eClassID:
30140101
HerstellerNr:
MIX.M.56-BK
Werksnummer:
4544444420
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Reparaturkitt

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: füllspachtel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,22*
€ 29,37*
2 Tage
7
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 22,42*
€ 29,52*
Lager 1955
7
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 22,80*
€ 30,19*
2 Tage
7
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 22,13*
€ 31,61*
4 Tage
7
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 24,28*
€ 32,69*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 30,19*
€ 35,9261
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 29,96*
€ 35,6524
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 28,34*
€ 33,7246
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,74*
€ 31,8206
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 25,82*
€ 30,7258
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 2,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.