Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasurpinsel 3,5 Zoll 80mm dunkle Mischb.MS Handwerker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4300000401
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     56980
EAN/GTIN:
     4250560502858
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
8. Stärke · dunkle Mischborste · Messingblech · braun lackierter Holzstiel · für Lasuren und HolzschutzlackeWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Messing· Bestückung: dunkle Mischborste· Stiel: zweifarbig
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Größe:
3,5 ″
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
WU07
für Stahlflaschen:
60 mm
für Flascheninhalt:
Handwerker
Genauigkeit:
8.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.