Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube IP65 0-25mm dig.m.Funk H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000851253
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     186641060
EAN/GTIN:
     4029713049379
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube digital 0-25mm
bügel-messschraube digital
digital · IP65 · mit integrierter Schnittstelle für Funkübertragung · LCD-Anzeige 10 mm · Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen · Hartmetall-Messflächen · Stahlbügel lackiert, wärmeisoliert · Spindel-Ø 6,5 mm · Steigung 0,5 mm · vorgezogene FriktionskupplungFunktionen: ON/OFF · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion · Nullsetzen an beliebiger Stelle · mm/inch · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · Origin (Maßvoreinstellung) · HOLD (Tastatursperre) · TOL (Toleranzwerteingabe)Weitere technische Eigenschaften:· Steigung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
HELIOS PREISSER
Werkstoffeignung INOX:
Piktogramm
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
ja
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
UN3091
Schweißarten:
mit Funkschnittstelle
Fassungsvermögen:
ZR00
SNR:
Lieferung ab 25 mm inkl. EinstellmaßLieferung inkl. Batterie (CR2032)Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.Hinweis zur Entsorgung von Batterien und AkkusDa wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:Pb: Batterie enthält BleiCd: Batterie enthält CadmiumHg: Batterie enthält Quecksilber
Schutzkontaktsteckdosen:
0-25 mm
Lastdrehzahl:
prüfpflichtig
Gewinde-Ø:
Elektro- und Elektronikgeräteentsorgung
Draht-Ø:
image/jpeg
Einsatzgröße:
o_ip65_untereinander_all.jpg
Abmessung:
normal
Inhalt:
8
Gebinde:
Piktogramm
Innen-Ø:
o_iw_all.jpg
Außen-Ø:
normal
Kernbohrer-Ø max.:
9
Spiralbohrer-Ø max.:
Piktogramm
Arbeitsbereich:
image/jpeg
Andrückschraube:
o_kalibrierservice_all.jpg
Höhe gespannt:
normal
Spannhöhe:
10
Haltekraft F2:
Piktogramm
Haltekraft F1:
image/jpeg
Bauart:
o_lcd_display_all.jpg
Fußgröße:
normal
Länge geöffnet:
11
Hub:
Piktogramm
Länge gespannt:
image/jpeg
Spannweite:
o_mm_inch_all.jpg
Außengewinde mm:
normal
Brennerbreite:
12
Innengewinde mm:
Piktogramm
Beschichtung:
Y
Tiefe:
image/jpeg
Höhe:
o_quick_lock_all.jpg
Lagerkapazität:
normal
Anzahl Türen:
13
Ausstattung:
Piktogramm
Flaschen-Ø:
image/jpeg
Durchgangsweite:
o_quick_start_all.jpg
Drehzahl max.:
Y
Messbereich:
IP65
Ausgangsanschluss:
Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Anzahl Aufnahme Typen:
0,001 mm / 0,00005 inch
für Rohre:
digital
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube, Bügelmessschrauben, Micrometer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 210,31*
€ 239,16*
Frei Haus
ab € 221,89*
€ 254,10*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 228,14*
€ 256,23*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 229,59*
€ 257,22*
Lager 5766
1
€ 5,50*
ab € 259,92*
€ 295,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,19*
€ 351,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,88*
€ 335,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 277,71*
€ 330,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,22*
€ 319,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,92*
€ 309,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1998780
ab € 79,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.