Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 186641060 Bügelmessschraube mit digitaler Anzeige 0 - 25mm Ablesung: 0.001mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X061861
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     186641060
EAN/GTIN:
     4029713049379
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube digital 0-25mm
bügel-messschraube digital
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ablesung:
0.001 mm
Besonderheiten:
mit digitaler Anzeige
Material:
Hartmetall
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Bügelmessschraube
Messbereich (max.):
25 mm
Messbereich (min.):
0 mm
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube, HELIOS PREISSER, Micrometerschraube, messschrauben
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 211,29*
€ 238,31*
Lager 615
Frei Haus
ab € 222,17*
€ 253,01*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 229,30*
€ 256,75*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 230,98*
€ 256,96*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 231,42*
€ 258,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,01*
€ 301,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,81*
€ 293,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,07*
€ 282,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,32*
€ 276,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,20*
Zubehör
Helios-Preisser
1998780
ab € 79,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.