| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000851253 Herst.-Nr.: 186641060 EAN/GTIN: 4029713049379 |
| |
|
| | |
| digital · IP65 · mit integrierter Schnittstelle für Funkübertragung · LCD-Anzeige 10 mm · Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen · Hartmetall-Messflächen · Stahlbügel lackiert, wärmeisoliert · Spindel-Ø 6,5 mm · Steigung 0,5 mm · vorgezogene FriktionskupplungFunktionen: ON/OFF · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion · Nullsetzen an beliebiger Stelle · mm/inch · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · Origin (Maßvoreinstellung) · HOLD (Tastatursperre) · TOL (Toleranzwerteingabe)Weitere technische Eigenschaften:· Steigung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,001 mm / 0,00005 inch | Ableseart: | digital | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 211,29* | € 238,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,17* | € 253,01* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,30* | € 256,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 230,98* | € 256,96* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 231,42* | € 258,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|