Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband L.500m B.80mm rot/weiß geblockt,recycelt 500m/Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000818398
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     2500000800500159901000051.
EAN/GTIN:
     4022153155020
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 80 mm, 500 m
absperrband
extrem reißfest · 80 mm breit · à 500 m im Spenderkarton · umweltfreundlich · "das Recycelte" aus mindestens 80 % recycelten Polyethylen
Weitere Informationen:
Marke:
KELMAPLAST
Länge:
500 m
Breite:
80 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
rot/weiß geblockt, recycelt
Fassungsvermögen:
NXBZ
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, Absperrbänder, Flatterband, Flatterbänder, Warnband, Warnbänder, Warnmarkierung
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
179
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,20*
€ 10,12*
2 Tage
168
pro Stück
€ 5,59*
ab € 7,30*
€ 10,17*
6 Tage
239
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,08*
€ 11,20*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,08*
€ 11,48*
Lager 5766
262
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,50*
€ 12,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,017* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wemas
308.082001.14.00
ab € 9,27*
Zubehör
Schake
315522
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.