Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband L.500m B.80mm rot/weiß geblockt,recycelt 500m/Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2500000800500159901000051.
EAN/GTIN:
     4022153155020
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 80 mm, 500 m
absperrband
extrem reißfest · 80 mm breit · à 500 m im Spenderkarton · umweltfreundlich · "das Recycelte" aus mindestens 80 % recycelten Polyethylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
rot/weiß geblockt, recycelt
Breite:
80 mm
Länge:
500 m
Marke:
KELMAPLAST
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, Absperrbänder, Flatterband, Flatterbänder, Warnband, Warnbänder, Warnmarkierung
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
228
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,03*
€ 11,04*
6 Tage
305
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,08*
€ 11,10*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,07*
€ 11,38*
3 Tage
304
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,56*
€ 11,82*
5 Tage
322
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,55*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wemas
308.082001.14.00
ab € 9,26*
Zubehör
Schake
315522
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.