Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgr.Buchenholz L180xB30xH30mm f.Schubkarre Practika 1 PA im Btl.CAPITO


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-4000818188
Hersteller:
     Carl Capito
Herst.-Nr.:
     410801
EAN/GTIN:
     4027972108011
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
für Schubkarre Praktica Art.-Nr. 4000 818 161 · ein Paar im Beutel
Weitere Informationen:
Marke:
CAPITO
Länge:
180 mm
Breite:
30 mm
Material:
Buchenholz
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
NCAY
Werkstoffeignung Lack:
Schubkarre Practika
Gewindeanschluss Düse:
30 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
€ 5,59*
ab € 10,34*
€ 12,01*
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 8,88*
€ 12,41*
1 Tag
63
1
€ 6,95*
ab € 9,00*
€ 12,47*
1 Tag
63
8
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 12,61*
Lager 5766
61
1
€ 4,90*
ab € 9,75*
€ 13,84*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,84*
€ 16,47
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,31*
€ 15,84
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 13,11*
€ 15,60
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,72*
€ 15,14
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,24*
€ 14,57
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,88*
€ 14,14
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,75*
€ 11,60
pro Beutel
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carl Capito
112707
ab € 95,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.