Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgr.Buchenholz L180xB30xH30mm f.Schubkarre Praktica 1 PA im Btl.CAPITO


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5228018430
Hersteller:
     Carl Capito
Herst.-Nr.:
     410801
EAN/GTIN:
     4027972108011
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
für Schubkarre Praktica Art.-Nr. 4000 818 161 · ein Paar im Beutel
Weitere Informationen:
Material:
Buchenholz
Breite:
30 mm
Länge:
180 mm
Marke:
CAPITO
passend zu:
Schubkarre Praktica
Höhe:
30 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
€ 5,59*
ab € 10,34*
€ 12,01*
Lager 1690
45
1
€ 5,99*
ab € 8,88*
€ 12,41*
1 Tag
63
1
€ 6,95*
ab € 9,00*
€ 12,47*
1 Tag
63
8
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 12,61*
1
€ 7,95*
ab € 9,26*
€ 13,20*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,41*
€ 14,77
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,07*
€ 14,36
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 12,06*
€ 14,35
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 12,04*
€ 14,33
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,61*
€ 13,82
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 11,60*
€ 13,80
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 11,58*
€ 13,78
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 11,57*
€ 13,77
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 11,56*
€ 13,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,17*
€ 13,29
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,85*
€ 12,91
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,88*
€ 10,57
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carl Capito
112707
ab € 95,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.