Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgr.Buchenholz L180xB30xH30mm f.Schubkarre Praktica 1 PA im Btl.CAPITO


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000818188_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000818188_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000818188
Hersteller:
     Carl Capito
Herst.-Nr.:
     410801
EAN/GTIN:
     4027972108011
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
für Schubkarre Praktica Art.-Nr. 4000 818 161 · ein Paar im Beutel
Weitere Informationen:
Material:
Buchenholz
Breite:
30 mm
Länge:
180 mm
Marke:
CAPITO
passend zu:
Schubkarre Praktica
Höhe:
30 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 8,88*
€ 12,41*
Lager 1498
63
1
€ 6,95*
ab € 9,00*
€ 12,47*
1 Tag
63
8
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 12,61*
1
€ 7,95*
ab € 9,26*
€ 13,20*
3 Tage
60
1
€ 4,99*
ab € 9,65*
€ 13,48*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,47*
€ 14,84
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,29*
€ 14,63
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,77*
€ 14,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,31*
€ 13,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,99*
€ 13,08
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,00*
€ 10,71
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carl Capito
112707
ab € 95,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.