| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000386414 Herst.-Nr.: 4691 EAN/GTIN: 5701684469125 |
| |
|
| | |
| gefüllt · mit 0,9%iger Kochsalzlösung · ergonomisch geformte Augenschale · steril und hygienisch · leichte und einfache Anwendung im Erste Hilfe Fall · Einsatzbereiche : mobiler Einsatz z. B. Montagetätigkeit, bei Gefahrguttransporten gemäß GGVS, bei häufigem Arbeitsplatzwechsel, zur Ausrüstung und zum Wiederauffüllen von Erste Hilfe- und Verbandskästen · Weitere technische Eigenschaften Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche) · Spülzeit ca.: 2min · Ausführung: Augenschale, 0,9% Kochsalzlösung · Norm: DIN EN15154-4 · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Marke: | PLUM | Durchmesser: | 4000386422 | EN ISO: | image/jpeg | Umhüllung: | 3 | Größe: | 7 | Typ: | Z_4000386414_DE_20160707_de.pdf | Farbe: | Zusatzinfo_PDF | Werkstoffnummer: | data_sheet | passend für: | others | Gasart: | application/pdf | Fassungsvermögen: | data_sheet | Bereich: | Gültig ab: 19.01.2010, Sprache: DE | für Überwurfmuttern: | Gültig ab: 07.07.2016, Sprache: DE | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülstationsnachfüllset, Ersatzflasche Augenspülstation, Nachfüllset für Augenspülstation, Kantenschutzprofil, augenspülflasche 200 ml, augenspülstation, 0, 9 % Kochsalzlösung, Augenspülflaschen, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,20* | € 8,34* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,10* | € 9,16* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,10* | € 9,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,20* | € 9,30* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,87* | € 10,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,03435* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|