| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000379430 Herst.-Nr.: 4117/48 EAN/GTIN: 4005781411713 |
| | |
|
| | |
| 60 % Polyester / 40 % Baumwolle, ca. 240 g/m² · moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch · mit abnehmbaren, robusten Hosenträgern · neue Farbkombination rot/neongelb · angenehmer und leichter Tragekomfort durch die neuartige 6-lagige Schnittschutzeinlage · Bund mit Klett weitenregulierbar · Gürtelschlaufen · hochgezogener Nierenbereich · strapazierfähige Verstärkungen auf den Knien · Belüftungsöffnungen auf der Oberschenkelrückseite mit Reißverschluss verschließbar · schmale Reflexpipings an der Vorder- und Rückseite · Befestigungshaken für Schnürstiefel am Beinende · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen sowie eine kleinere Beintasche · 1 Kettensägenschlüsseltasche · EN 381-5 Kl. 1 · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 240g/m² · Norm: EN381-5 Form A Kl.1 Weitere Informationen: | | Marke: | LEIPOLD+DÖHLE | Gewicht: | 48 | Länge: | 60 % Polyester / 40 % Baumwolle | EN ISO: | II | Umhüllung: | application/pdf | Größe: | II | Typ: | Gültig ab: 14.02.2018, Sprache: DE | Werkstoffnummer: | others | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, arbeitshose gelb gr.48, arbeitshose gelb, arbeitshose 48, Forstschutzhosen, Forstschutzsoftshellbundhose, Schnittschutz, Waldarbeiterschutzbekleidung |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,34* | € 102,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 85,59* | € 102,71* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 85,67* | € 102,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 85,52* | € 103,16* | | | | Lager 5766 | | | | | | € 4,90* | ab € 92,97* | € 115,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|