| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000375967 Herst.-Nr.: C-3FR/XXL EAN/GTIN: 4029201129194 |
| |
|
| | |
| Kat. III Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008 Index 1 atmungsaktiv · flammhemmend · 3-teilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · außen liegende Nähte · Gummizug in der Taille · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Nicht unmittelbar auf der Haut tragen!! · Anwendungsbereiche: Elektrizitäts- u. Wasserwerke, Kohleförderung, Müllverbrennung, Gaswerke, Stahlwerke, Wartungs- u. Montagearbeiten, Laboratorien, Fahrzeugreparaturen, Kläranlagen, Raffinerien, Gießereien u. Putzereien, Anlagenbau · Weitere technische Eigenschaften Norm: EN ISO13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO14116:2008, Typ 5 + 6 Weitere Informationen: | | Marke: | COVERTEXFR | Gewicht: | XXL | Länge: | SMMS-Material | EN ISO: | III | Umhüllung: | image/jpeg | Größe: | 7 | Typ: | O_bakteriologische_Kontamination_all.jpg | Farbe: | Piktogramm | Werkstoffnummer: | others | Gasart: | image/jpeg | Fassungsvermögen: | others | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, einwegoverall kat iii typ 5 und 6 xxl, flammschutz overall, einmalanzug blau, Einwegkleidung, Einwegoveralls |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,94* | € 4,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,96* | € 4,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,97* | € 4,32* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,97* | € 4,33* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,24* | € 4,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|