| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000370901 Herst.-Nr.: 12131003 EAN/GTIN: 4260042674188 |
| |
|
| | |
| EN 812 · beste Stoßdämpfung durch energieabsorbierende Hartschale mit PE-Schaum in Wabenstruktur · intelligentes Belüftungssystem für einen kühlen Kopf · Textilkappe aus Nylon, in warngelb aus Polyestergewebe · maschinenwaschbar bis 30 °C (ohne Stick und Druck) · großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen · Größe 53-61 cm · Schirmlänge ca. 40 mm · Gewicht ca. 195 g · Haupteinsatzgebiete: für den professionellen Einsatz in allen Bereichen, wo ein Schutzhelm nach EN 397 nicht vorgeschrieben ist · Weitere technische Eigenschaften Schale: flexible Flügel · Norm: EN812:2012-04 · Gewicht ca.: 195g Weitere Informationen: | | Marke: | VOSS | Gewicht: | 53-61 cm | Länge: | Nylon | EN ISO: | image/jpeg | Umhüllung: | 3 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Kappe, Warnschutz-Baseballcap, Warnschutzanstoßkappe, Warnschutzkappe, anstoßkappe gelb, pe kappe, voss helme anstoßkappen, Anstoßkappen, Base Cap, Baseballkappe, Cap, Kappe, Schirmmütze |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,11* | € 18,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,96* | € 18,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 14,08* | € 18,86* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,18* | € 18,94* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,44* | € 21,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|