Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe VOSS-Cap neo 53-61cm neongelb EN812:2012-04 VOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000370901
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     12131003
EAN/GTIN:
     4260042674188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
EN 812 · beste Stoßdämpfung durch energieabsorbierende Hartschale mit PE-Schaum in Wabenstruktur · intelligentes Belüftungssystem für einen kühlen Kopf · Textilkappe aus Polyestergewebe · maschinenwaschbar bis 30 °C (ohne Stick und Druck) · großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen · Größe 53-61 cm · Schirmlänge ca. 40 mm · Gewicht ca. 195 g · Haupteinsatzgebiete: für den professionellen Einsatz in allen Bereichen, wo ein Schutzhelm nach EN 397 nicht vorgeschrieben ist Weitere technische Eigenschaften: · Schale: flexible Flügel · Gewicht ca.: 195g
Weitere Informationen:
Farbe:
neongelb
Größe:
53-61 cm
Marke:
VOSS
Material:
Polyestergewebe
Norm:
EN812:2012-04
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: PE-Kappe, Warnschutz-Baseballcap, Warnschutzanstoßkappe, Warnschutzkappe, anstoßkappe gelb, pe kappe, voss helme anstoßkappen, Anstoßkappen, Base Cap, Baseballkappe, Cap, Kappe, Schirmmütze
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 13,96*
€ 18,25*
1 Tag
68
1
€ 5,45*
ab € 14,15*
€ 18,34*
1
€ 5,90*
ab € 13,46*
€ 18,54*
3 Tage
68
1
€ 4,99*
ab € 14,70*
€ 18,97*
Lager 4BULW
48
1
€ 5,59*
ab € 15,75*
€ 20,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.