| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000355206 Herst.-Nr.: 34200004 EAN/GTIN: 4017089110564 |
| | | |
|
| | |
| hergestellt aus speziell behandelten Pflanzenölen – besteht zu beinahe 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen - das Produkt ist bei ordnungsgemäßer Anwendung toxikologisch unbedenklich und ohne nachhaltige Auswirkungen für Oberflächen- und Grundwasser, da es vollständig und leicht biologisch abbaubar ist – besonders günstiges Viskositäts-Temperaturverhalten · gute Kältebeständigkeit, sowie hervorragende Verschleißschutz-Eigenschaften · mit Korrosionsschutz · Dichte/20 °C 928 kg/m³ DIN EN ISO 12185Viskosität/40 °C 76 mm²/s DIN EN ISO 3104Flammpunkt 290 °C DIN EN ISO 2592Weitere technische Eigenschaften:· Viskosität: 76 mm²/s (bei 40°C) Weitere Informationen: | | Marke: | KAJO | Werkstoffeignung Stahl: | 10 | Einsatzbereich: | 290 | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Flaschenanzahl: | WGK 1 | Akkukapazität: | Kanister | Sichtfeld: | 5 l | Fassungsvermögen: | TU44 | Verfahren: | Gültig ab: 13.10.2015, Sprache: DE | Beschichtung: | N | Drehzahl max.: | N | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,49* | € 29,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,56* | € 29,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,93* | € 32,71* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 22,73* | € 32,71* | | | | Lager 5766 | 14 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,62* | € 35,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|