Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägekettenhaftöl 100-130 mm²/s (bei 40GradC) 5l Kanister KAJO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000355201
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     34100044
EAN/GTIN:
     4017089210561
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
verhindert das Abtropfen und Ablösen des Schmierstoffes bei schnelllaufenden Sägeketten · durch Zugabe gut haftender Wirkstoffe wird gleichzeitig ein gutes Druckaufnahmevermögen erreicht · Dichte/20 °C 850-900 kg/m³ DIN EN ISO 12 185Viskosität/40 °C 100-130 mm²/s DIN 51 562Flammpunkt > 150 °C ISO 2592Weitere technische Eigenschaften:· Viskosität: 100-130 mm²/s (bei 40°C)
Weitere Informationen:
Marke:
KAJO
Werkstoffeignung Stahl:
10
Einsatzbereich:
150
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
WGK 1
Akkukapazität:
Kanister
Sichtfeld:
5 l
Fassungsvermögen:
TU44
Lastdrehzahl:
Gültig ab: 15.12.2021, Sprache: DE
Beschichtung:
N
Drehzahl max.:
N

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 12,19*
€ 16,63*
2 Tage
36
1
€ 5,50*
ab € 12,35*
€ 16,70*
6 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 12,37*
€ 16,78*
2 Tage
36
5
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 16,90*
Lager 5766
42
1
€ 4,90*
ab € 13,31*
€ 18,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KAJO
34100021
ab € 6,08*
Ähnlich
KAJO
34200011
ab € 5,80*
Ähnlich
KAJO
34200004
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.