Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000353945 Herst.-Nr.: MPO.S50-8H EAN/GTIN: 4015448551225 |
| | | |
|
| | |
| verklebt Metall, Holz, Kunststoff, Stein und Keramik · universell einsetzbar · witterungsbeständig · erzielt eine sehr hohe Festigkeit, bleibt zäh, flexibel, und kann daher bei Stößen und Vibration eine dauerhafte Festigkeit gewährleisten · Zugscherfestigkeit >10 N/mm² · Spaltfüllvermögen bis zu 3 mm · Handfestigkeit 10 bis 12 Minuten (temperaturabhängig) · Endaushärtung nach 24 Std. · temperaturbeständig -40°C bis +80°C · Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a. · Mixtülle im Lieferumfang enthalten! · nicht unter 5 °C Außentemperatur verarbeiten Zur Verarbeitung der 50-g-Kartusche wird die Dosierpistole, Art.-Nr. 4000 356 210 benötigt · Weitere technische Eigenschaften Farbe: farblos · Ausführung: passend für Dosierpistole, Art.-Nr. 40 00 356 210 Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Inhalt: | 50 g | Gebinde: | Doppelkartusche | Temperaturbeständigkeit: | -40 bis +80 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Sprühkleber, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, komponentenkleber klar, 08934801, 2K-Kleber, 2K-Klebstoff, Epoxid, Epoxyd, Epoxydharze, Kleber, Klebstoffe, NOW, Zweikomponentenklebstoffe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,67* | € 6,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,93* | € 7,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,008* | € 7,108* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,49* | € 7,76* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,77* | € 8,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,1154* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|