Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-Pistolenschaum SOUDAFOAM-GUN 750 ml B2 champagner o.Einw.-Handsch.Dose SOUDAL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000353903
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     100855
EAN/GTIN:
     5411183009738
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität · professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole · besonders geeignet zur Schalldämmung, zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach GEG DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien · geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 18 Monate· Farbe: champagner· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C· Temperaturbereich: -40 bis +90°C· Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Marke:
SOUDAL
Werkstoffeignung INOX:
Piktogramm
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
3
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
2
Sichtfeld:
750 ml
Fassungsvermögen:
TE81
SNR:
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.Entsorgungshinweis: Gebrauchte PU-Schaumdosen sind gefährlicher Abfall und gehören daher nicht in den Restmüll, Gelben Sack, Baumisch- oder Weißblechcontainer. Einzeldosen sind bei der kommunalen Schadstoffsammelstelle abzugeben (www.pdr.de/plz-suche), ab 6 Karton kann eine kostenfreie Abholung bei der PDR Recycling GmbH + Co KG angefordert werden. Tel.: 0800 7836736. Weitere Informationen finden Sie unter www.pdr.de.
Verfahren:
GHS08
Draht-Ø:
image/jpeg
Einsatzgröße:
o_soudal_sws_2_all.jpg
Abmessung:
normal
Inhalt:
8
Gebinde:
Piktogramm
Innen-Ø:
s_4000353903_de_20191114_de.pdf
Außen-Ø:
safety_data_sheet
Kernbohrer-Ø max.:
9
Spiralbohrer-Ø max.:
Sicherheitsdatenblatt
Arbeitsbereich:
application/pdf
Andrückschraube:
t_4000353903_de_20190809_de.pdf
Höhe gespannt:
data_sheet
Spannhöhe:
10
Haltekraft F2:
Technisches Datenblatt
Haltekraft F1:
application/pdf
Bauart:
pdr_info_20210805_all.pdf
Fußgröße:
data_sheet
Länge geöffnet:
11
Hub:
Zusatzinfo_PDF
Beschichtung:
Druckgaspackungen
Drehzahl max.:
2.1
Ventilsteuerung:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste;;H315 - Verursacht Hautreizungen.;;H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;;H319 - Verursacht schwere Augenreizung.;;H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen.;;H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome ode;;H335 - Kann die Atemwege reizen.;;H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen.;;H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederhol
Sprache:
Gültig ab: 14.11.2019, Sprache: DE
Ausgangsanschluss:
Gültig ab: 09.08.2019, Sprache: DE
Spiegel-Ø:
2
Nenn-Ø:
5F
Plattenstärke:
Aerosole
Platte:
D
Anwendung:
UN1950
Verpackung:
GHS02;;GHS07;;GHS08
mittlere Leistung:
G
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum, bauschaum soudal, 1K-Montageschäume, 1K-Pistolenschäume, Montageschäume, Pistolenschäume, Polyurethanschaum, Polyurethanschäume, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PU-Pistolenschäume, PUR-Montageschaum, PUR-Schaum, PU-Schaum
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
802
12
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,43*
1 Tag
802
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 5,09*
€ 6,47*
3 Tage
601
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 6,47*
5 Tage
802
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 6,47*
Lager 5766
802
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 5,56*
€ 7,27*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 87,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356205
ab € 18,76*
Zubehör
PROMAT
3000264110
ab € 28,04*
Zubehör
PROMAT
4000340025
ab € 2,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781231I
ab € 14,23*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781254
ab € 51,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781198
ab € 19,56*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,05*
Zubehör
Soudal
106310
ab € 2,71*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781237
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.