Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUDAL 100855 1K-Pistolenschaum SOUDAFOAM-GUN 750 ml B2 champagner ohne Einwegha


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
SOUDAL 100855 1K-Pistolenschaum SOUDAFOAM-GUN 750 ml B2 champagner ohne Einwegha
SOUDAL 100855 1K-Pistolenschaum SOUDAFOAM-GUN 750 ml B2 champagner ohne Einwegha
SOUDAL 100855 1K-Pistolenschaum SOUDAFOAM-GUN 750 ml B2 champagner ohne Einwegha
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250095
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     100855
EAN/GTIN:
     5411183009738
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
1K-Pistolenschaum SOUDAFOAM-GUN 750 ml B2 champagner o.Einw.-Handsch.Dose SOUDAL einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität · besonders geeignet zur Schalldämmung, zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach GEG DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien · geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · silikonfrei · Baustoffklasse B2 Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 18 Monate · Farbe: champagner · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C · Temperaturbereich: -40 bis +90°C · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
eClassID:
22170302
HerstellerNr:
100855
Werksnummer:
4000353903
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
330,00
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
Ursprungsland:
BE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
750 ml
Produktart:
1K-Pistolenschaum

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
620
12
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,41*
3 Tage
465
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,20*
€ 6,59*
2 Tage
644
12
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 5,25*
€ 6,63*
2 Tage
644
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 6,65*
Lager 1955
644
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,35*
€ 6,87*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 82,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356205
ab € 18,67*
Zubehör
PROMAT
3000264110
ab € 28,12*
Zubehör
PROMAT
4000340025
ab € 2,81*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781231I
ab € 14,27*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781254
ab € 51,99*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781198
ab € 19,85*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
Zubehör
Soudal
106310
ab € 2,71*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781237
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.